HERMI - Vertikalschutzhalter, f. Hohlwände m. Dämmung bis 100mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 301
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Zolltarifnummer - 73089098
Gewicht - 0.066 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041360071
Sonepar Artikelnummer
121005484
Hersteller Artikelnummer
301
Hersteller Typ
VZ NOSILEC 01
Hersteller Artikel Nr.:
301
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.066 kg
VZ HALTER 01 für VERTIKALE FLÄCHE, aus rostfreien Materialien, geeignet für hohle Wände mit einer Dämmung bis 100 mm.


