HERMI - Vertikalschutzhalter, f. Hohlwände m. Dämmung bis 100mm säurebest. Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Zolltarifnummer - 73089098
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125218486
Sonepar Artikelnummer
121005492
Hersteller Artikelnummer
310
Hersteller Typ
VZ NOSILEC 01
Hersteller Artikel Nr.:
310
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.070 kg
VZ HALTER 01 für VERTIKALE FLÄCHE, aus rostfreien Materialien, geeignet für hohle Wände mit einer Dämmung bis 100 mm.


