HERMI - Vertikalschutzhalter, f. Hohlwände m. Dämmung bis 140mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Zolltarifnummer - 73089098
Gewicht - 0.071 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041368152
Sonepar Artikelnummer
121005490
Hersteller Artikelnummer
308
Hersteller Typ
VZ NOSILEC 08
Hersteller Artikel Nr.:
308
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.071 kg
VZ HALTER 08 für VERTIKALEN SCHUTZ, aus rostfreien Materialien, geeignet für hohle Wände mit einer Dämmung bis 140 mm.


