HERMI - Vertikalschutzhalter, f. Hohlwände m. Dämmung bis 140mm säurebest. Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 309
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Zolltarifnummer - 73089098
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125218479
Sonepar Artikelnummer
121005491
Hersteller Artikelnummer
309
Hersteller Typ
VZ NOSILEC 08
Hersteller Artikel Nr.:
309
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.070 kg
VZ HALTER 08 für VERTIKALEN SCHUTZ, aus rostfreien Materialien, geeignet für hohle Wände mit einer Dämmung bis 140 mm.


