HERMI - Vertikalschutzhalter, f. Hohlwände m. Dämmung bis 200mm säurebest. Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 312
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Zolltarifnummer - 73089098
Gewicht - 0.093 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125218509
Sonepar Artikelnummer
121005494
Hersteller Artikelnummer
312
Hersteller Typ
VZ NOSILEC 10
Hersteller Artikel Nr.:
312
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.093 kg
VZ HALTER 10 für VERTIKALEN SCHUTZ, aus rostfreien Materialien, geeignet für hohle Wände mit einer Dämmung bis 200 mm.


