HERMI - Vertikalschutzhalter, f. Hohlwände m. Dämmung bis 50mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 302
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Zolltarifnummer - 73089098
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041360088
Sonepar Artikelnummer
121005485
Hersteller Artikelnummer
302
Hersteller Typ
VZ NOSILEC 02
Hersteller Artikel Nr.:
302
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.060 kg
VZ HALTER 02 für VERTIKALEN SCHUTZ, aus rostfreien Materialien, geeignet für hohle Wände mit einer Dämmung bis 50 mm.


