HERMI - Vierkantschelle, f. Quadratrohre 100x100mm zur Befestigung der Flachleitungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90806
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Flachleiterbreite - 30 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - Regenrohr
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041362648
Sonepar Artikelnummer
121005949
Hersteller Artikelnummer
90806
Hersteller Typ
KON10
Hersteller Artikel Nr.:
90806
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Flachleiterbreite:
30 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
Regenrohr
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch):
6
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.173 kg


