HERMI - Wandausleger, 1010 geschweißt für Kabelrinnen bis max Breite 1000mm extra schwer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88718861
Länge - 1015 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 205 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072763681
Sonepar Artikelnummer
121008813
Hersteller Artikelnummer
88718861
Hersteller Typ
NKP-SNV HD
Hersteller Artikel Nr.:
88718861
Länge:
1015 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
205 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.700 kg


