Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Wandausleger, 110 für Gitterkabelrinnen bis max. Breite 100 mm

kopierenkopieren
HERMI - Wandausleger, 110 für Gitterkabelrinnen bis max. Breite 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88707151

  • Länge - 110 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 93 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072760611

Sonepar Artikelnummer

121007994

Hersteller Artikelnummer

88707151

Hersteller Typ

NKP-SNTM 110

Hersteller Artikel Nr.:

88707151

Länge:

110 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

93 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90 °

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.210 kg

Die Wandausleger NKP-SNTM sind für die Montage von Gitterrinnen KPM und KPMG an der Wand vorgesehen. Gitterrinnen KPM werden auf die Ausleger OHNE SCHRAUBEN gefestigt. Die Auswahl des Befestigungsmaterials hängt von der Wandbeschaffenheit ab (z. B. Beton, Ziegel usw.). Die Ausleger sind auch für die Befestigung an den Hängestielen NKP-VNV und NKP-VNU geeignet – ebenso für die Montage mit den Verbindungselementen PKP-VE 02 auf den Trägerprofilen NKP-UL. Der Abstand zwischen den Trägern wird auf Grundlage des Belastungsdiagramms bestimmt.