HERMI - Wandausleger, 110 für Kabelrinnen bis max. Breite 100 mm leicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88705511
Länge - 110 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 90 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072764572
Sonepar Artikelnummer
120898255
Hersteller Artikelnummer
88705511
Hersteller Typ
NKP-SNTL 110
Hersteller Artikel Nr.:
88705511
Länge:
110 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
90 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.130 kg


