HERMI - Wandausleger, 110 geschweißt f. Kabelrinnen bis Breite 100mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88707301
Länge - 115 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 45 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125206742
Sonepar Artikelnummer
121087976
Hersteller Artikelnummer
88707301
Hersteller Typ
NKP-WK 110
Hersteller Artikel Nr.:
88707301
Länge:
115 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
45 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.140 kg


