HERMI - Wandausleger, 110 geschweißt für Kabelrinnen bis max Breite 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704304
Länge - 115 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 100 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055080255
Sonepar Artikelnummer
121007486
Hersteller Artikelnummer
88704304
Hersteller Typ
NKP-SNV 110
Hersteller Artikel Nr.:
88704304
Länge:
115 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
100 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.300 kg


