Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Wandausleger, 120x55x160 für Kabelrinnen bis max. Breite 100mm

kopierenkopieren
HERMI - Wandausleger, 120x55x160 für Kabelrinnen bis max. Breite 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88707171

  • Länge - 162 mm

  • Breite - 55 mm

  • Höhe - 120 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830055086837

Sonepar Artikelnummer

121008009

Hersteller Artikelnummer

88707171

Hersteller Typ

NKP-SNL/OMEGA

Hersteller Artikel Nr.:

88707171

Länge:

162 mm

Breite:

55 mm

Höhe:

120 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90 °

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.250 kg

Die Wandausleger NKP-SNL/OMEGA sind für die Montage von Kabelrinnen und Kabelleitern an der Wand bestimmt. Die Auswahl des Befestigungsmaterials hängt von der Wandbeschaffenheit ab (z. B. Beton, Ziegel usw.). Der Abstand zwischen den Trägern wird auf Grundlage des Belastungsdiagramms bestimmt.