HERMI - Wandausleger 120x55x160 für Kabelrinnen mit max. Breite 100 mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88708271
Länge - 162 mm
Breite - 55 mm
Höhe - 120 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055081856
Sonepar Artikelnummer
121008089
Hersteller Artikelnummer
88708271
Hersteller Typ
NKP-SNL/OMEGA
Hersteller Artikel Nr.:
88708271
Länge:
162 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
120 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.250 kg


