HERMI - Wandausleger, 120x55x360 für Kabelrinnen bis max. Breite 300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88707173
Länge - 362 mm
Breite - 55 mm
Höhe - 120 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055086851
Sonepar Artikelnummer
121008011
Hersteller Artikelnummer
88707173
Hersteller Typ
NKP-SNL/OMEGA
Hersteller Artikel Nr.:
88707173
Länge:
362 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
120 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.450 kg


