HERMI - Wandausleger, 120x55x460 für Kabelrinnen bis max. Breite 400 mm feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88718874
Länge - 462 mm
Breite - 55 mm
Höhe - 120 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055086981
Sonepar Artikelnummer
121008825
Hersteller Artikelnummer
88718874
Hersteller Typ
NKP-SNL/OMEGA
Hersteller Artikel Nr.:
88718874
Länge:
462 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
120 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.630 kg


