HERMI - Wandausleger, 120x55x560 für Kabelrinnen bis max. Breite 500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88707175
Länge - 562 mm
Breite - 55 mm
Höhe - 120 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055086875
Sonepar Artikelnummer
121008013
Hersteller Artikelnummer
88707175
Hersteller Typ
NKP-SNL/OMEGA
Hersteller Artikel Nr.:
88707175
Länge:
562 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
120 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.660 kg


