HERMI - Wandausleger 120x55x660 für Kabelrinnen mit max. Breite 600 mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88708276
Länge - 662 mm
Breite - 55 mm
Höhe - 120 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055087742
Sonepar Artikelnummer
121008094
Hersteller Artikelnummer
88708276
Hersteller Typ
NKP-SNL/OMEGA
Hersteller Artikel Nr.:
88708276
Länge:
662 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
120 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.800 kg


