Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Wandausleger, 210 für Gitterkabelrinnen bis max. Breite 200 mm

kopierenkopieren
HERMI - Wandausleger, 210 für Gitterkabelrinnen bis max. Breite 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88707152

  • Länge - 210 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 93 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072760628

Sonepar Artikelnummer

121007995

Hersteller Artikelnummer

88707152

Hersteller Typ

NKP-SNTM 210

Hersteller Artikel Nr.:

88707152

Länge:

210 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

93 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90 °

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.340 kg

Die Wandausleger NKP-SNTM sind für die Montage von Gitterrinnen KPM und KPMG an der Wand vorgesehen. Gitterrinnen KPM werden auf die Ausleger OHNE SCHRAUBEN gefestigt. Die Auswahl des Befestigungsmaterials hängt von der Wandbeschaffenheit ab (z. B. Beton, Ziegel usw.). Die Ausleger sind auch für die Befestigung an den Hängestielen NKP-VNV und NKP-VNU geeignet – ebenso für die Montage mit den Verbindungselementen PKP-VE 02 auf den Trägerprofilen NKP-UL. Der Abstand zwischen den Trägern wird auf Grundlage des Belastungsdiagramms bestimmt.