HERMI - Wandausleger, 210 für Kabelrinnen, Kabelleitern, Gitterrinnen max. Breite 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704742
Länge - 210 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 93 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055085762
Sonepar Artikelnummer
121007655
Hersteller Artikelnummer
88704742
Hersteller Typ
NKP-SNT 210
Hersteller Artikel Nr.:
88704742
Länge:
210 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
93 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.340 kg


