HERMI - Wandausleger, 210 verstellbar 135° f. Kabelrinnen bis Breite 200mm bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88707393
Länge - 310 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 112 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125227648
Sonepar Artikelnummer
121402890
Hersteller Artikelnummer
88707393
Hersteller Typ
NKP-SNSN 310
Hersteller Artikel Nr.:
88707393
Länge:
310 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
112 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
45 .. 90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.667 kg


