Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Wandausleger, 310 für Gitterkabelrinnen bis max. Breite 300 mm

kopierenkopieren
HERMI - Wandausleger, 310 für Gitterkabelrinnen bis max. Breite 300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88707153

  • Länge - 310 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 95 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072760635

Sonepar Artikelnummer

121007996

Hersteller Artikelnummer

88707153

Hersteller Typ

NKP-SNTM 310

Hersteller Artikel Nr.:

88707153

Länge:

310 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

95 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90 °

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.480 kg

Die Wandausleger NKP-SNTM sind für die Montage von Gitterrinnen KPM und KPMG an der Wand vorgesehen. Gitterrinnen KPM werden auf die Ausleger OHNE SCHRAUBEN gefestigt. Die Auswahl des Befestigungsmaterials hängt von der Wandbeschaffenheit ab (z. B. Beton, Ziegel usw.). Die Ausleger sind auch für die Befestigung an den Hängestielen NKP-VNV und NKP-VNU geeignet – ebenso für die Montage mit den Verbindungselementen PKP-VE 02 auf den Trägerprofilen NKP-UL. Der Abstand zwischen den Trägern wird auf Grundlage des Belastungsdiagramms bestimmt.