HERMI - Wandausleger, 310 für Kabelrinnen bis max. Breite 300 mm leicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88705513
Länge - 310 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 90 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072764596
Sonepar Artikelnummer
120898257
Hersteller Artikelnummer
88705513
Hersteller Typ
NKP-SNTL 310
Hersteller Artikel Nr.:
88705513
Länge:
310 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
90 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.300 kg


