HERMI - Wandausleger, 310 geschweißt f. Kabelrinnen bis Breite 300mm Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88719003
Länge - 315 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 45 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072764404
Sonepar Artikelnummer
120898260
Hersteller Artikelnummer
88719003
Hersteller Typ
NKP-WK 310
Hersteller Artikel Nr.:
88719003
Länge:
315 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
45 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.430 kg


