HERMI - Wandausleger, 310 geschweißt für Kabelrinnen bis max Breite 300 mm extra schwer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88707163
Länge - 315 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 155 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055088251
Sonepar Artikelnummer
121008002
Hersteller Artikelnummer
88707163
Hersteller Typ
NKP-SNV HD
Hersteller Artikel Nr.:
88707163
Länge:
315 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
155 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.800 kg


