HERMI - Wandausleger, 410 für Gitterkabelrinnen bis max. Breite 400 mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88708254
Länge - 410 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 95 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125211005
Sonepar Artikelnummer
121008077
Hersteller Artikelnummer
88708254
Hersteller Typ
NKP-SNTM 410
Hersteller Artikel Nr.:
88708254
Länge:
410 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
95 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.620 kg


