HERMI - Wandausleger, 410 für Kabelrinnen, Kabelleitern, Gitterrinnen max. Breite 400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704644
Länge - 410 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 93 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055085700
Sonepar Artikelnummer
121007620
Hersteller Artikelnummer
88704644
Hersteller Typ
NKP-SNT 410
Hersteller Artikel Nr.:
88704644
Länge:
410 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
93 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.600 kg


