HERMI - Wandausleger, 410 geschweißt f. Kabelrinnen bis Breite 400mm Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88719004
Länge - 415 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 45 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072764411
Sonepar Artikelnummer
120898261
Hersteller Artikelnummer
88719004
Hersteller Typ
NKP-WK 410
Hersteller Artikel Nr.:
88719004
Länge:
415 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
45 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.760 kg


