HERMI - Wandausleger, 410 geschweißt für Kabelrinnen bis max Breite 400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704307
Länge - 415 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 115 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055080224
Sonepar Artikelnummer
121007489
Hersteller Artikelnummer
88704307
Hersteller Typ
NKP-SNV 410
Hersteller Artikel Nr.:
88704307
Länge:
415 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
115 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.860 kg


