HERMI - Wandausleger, 510 für Kabelrinnen, Kabelleitern, Gitterrinnen max. Breite 500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704645
Länge - 510 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 93 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055085717
Sonepar Artikelnummer
121007621
Hersteller Artikelnummer
88704645
Hersteller Typ
NKP-SNT 510
Hersteller Artikel Nr.:
88704645
Länge:
510 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
93 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.790 kg


