HERMI - Wandausleger, 510 geschweißt f. Kabelrinnen bis Breite 500mm Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88719005
Länge - 515 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 45 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072764428
Sonepar Artikelnummer
121008858
Hersteller Artikelnummer
88719005
Hersteller Typ
NKP-WK 510
Hersteller Artikel Nr.:
88719005
Länge:
515 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
45 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.150 kg


