HERMI - Wandausleger, 510 geschweißt für Kabelrinnen bis max Breite 500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704108
Länge - 515 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 125 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055080545
Sonepar Artikelnummer
121007397
Hersteller Artikelnummer
88704108
Hersteller Typ
NKP-SNV 510
Hersteller Artikel Nr.:
88704108
Länge:
515 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
125 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.200 kg


