Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Wandausleger, 60 für Kabelrinnen bis max. Breite 50 mm leicht

kopierenkopieren
HERMI - Wandausleger, 60 für Kabelrinnen bis max. Breite 50 mm leicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88705510

  • Länge - 60 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 90 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072769119

Sonepar Artikelnummer

121007715

Hersteller Artikelnummer

88705510

Hersteller Typ

NKP-SNTL 60

Hersteller Artikel Nr.:

88705510

Länge:

60 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

90 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90 °

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.100 kg

Die Wandausleger NKP-SNTL sind für die Montage von Kabelrinnen, Kabelleitern sowie KPM- und KPMG-Gitterrinnen an der Wand bestimmt. Die Schraubklemme SPN01 dient zur Befestigung der Gitterrinnen KPM am Wandausleger NKP-SNTL. Die Auswahl des Befestigungsmaterials hängt von der Wandbeschaffenheit ab (z. B. Beton, Ziegel usw.). Die Ausleger sind auch für die Befestigung an den Hängestielen NKP-VNV und NKP-VNU geeignet – ebenso für die Montage mit den Verbindungselementen PKP-VE 02 auf den Trägerprofilen NKP-UL. Der Abstand zwischen den Trägern wird auf Grundlage des Belastungsdiagramms bestimmt.