HERMI - Wandausleger, 610 für Gitterkabelrinnen bis max. Breite 600 mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88708256
Länge - 610 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 95 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125211029
Sonepar Artikelnummer
121008079
Hersteller Artikelnummer
88708256
Hersteller Typ
NKP-SNTM 610
Hersteller Artikel Nr.:
88708256
Länge:
610 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
95 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.910 kg


