HERMI - Wandausleger, 610 für Kabelrinnen, Kabelleitern, Gitterrinnen max. Breite 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704246
Länge - 610 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 93 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055085588
Sonepar Artikelnummer
121007470
Hersteller Artikelnummer
88704246
Hersteller Typ
NKP-SNT 610
Hersteller Artikel Nr.:
88704246
Länge:
610 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
93 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.910 kg


