HERMI - Wandausleger, 610 geschweißt f. Kabelrinnen bis Breite 600mm Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88719006
Länge - 615 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 45 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072764435
Sonepar Artikelnummer
121008859
Hersteller Artikelnummer
88719006
Hersteller Typ
NKP-WK 610
Hersteller Artikel Nr.:
88719006
Länge:
615 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
45 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.360 kg


