HERMI - Wandausleger, 610 geschweißt für Kabelrinnen bis max. Breite 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704316
Länge - 615 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 125 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 .. 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072768204
Sonepar Artikelnummer
121007493
Hersteller Artikelnummer
88704316
Hersteller Typ
NKP-SNV 610
Hersteller Artikel Nr.:
88704316
Länge:
615 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
125 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 .. 600 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.400 kg


