HERMI - Wandausleger, 610 geschweißt für Kabelrinnen bis max Breite 600 mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704215
Länge - 615 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 115 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072768198
Sonepar Artikelnummer
121007447
Hersteller Artikelnummer
88704215
Hersteller Typ
NKP-SNV 610
Hersteller Artikel Nr.:
88704215
Länge:
615 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
115 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.280 kg


