HERMI - Wandausleger, 810 geschweißt für Kabelrinnen bis max Breite 800 mm extra schwer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88718868
Länge - 815 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 205 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072763698
Sonepar Artikelnummer
121008820
Hersteller Artikelnummer
88718868
Hersteller Typ
NKP-SNV HD
Hersteller Artikel Nr.:
88718868
Länge:
815 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
205 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
800 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.700 kg


