HERMI - Wandausleger, 910 geschweißt für Kabelrinnen bis max Breite 900 mm extra schwer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88707169
Länge - 915 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 205 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 900 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055088336
Sonepar Artikelnummer
121008008
Hersteller Artikelnummer
88707169
Hersteller Typ
NKP-SNV HD
Hersteller Artikel Nr.:
88707169
Länge:
915 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
205 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
900 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.990 kg


