HERMI - Wandwinkel, 100x30x210 für Kabelrinnen mit max. Breite 200 mm säureb. Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704402
Länge - 215 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 105 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072768327
Sonepar Artikelnummer
121007505
Hersteller Artikelnummer
88704402
Hersteller Typ
NKP-SNL 210
Hersteller Artikel Nr.:
88704402
Länge:
215 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
105 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.260 kg


