HERMI - Wandwinkel, 100x30x210 für Kabelrinnen mit max. Breite 200mm Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704602
Länge - 215 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 105 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055087643
Sonepar Artikelnummer
121007588
Hersteller Artikelnummer
88704602
Hersteller Typ
NKP-SNL 210
Hersteller Artikel Nr.:
88704602
Länge:
215 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
105 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.360 kg


