HERMI - Wandwinkel, 100x30x310 für Kabelrinnen mit max. Breite 300 mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704603
Länge - 315 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 105 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072767016
Sonepar Artikelnummer
121007589
Hersteller Artikelnummer
88704603
Hersteller Typ
NKP-SNL 310
Hersteller Artikel Nr.:
88704603
Länge:
315 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
105 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.520 kg


