HERMI - Wandwinkel, 100x30x60 für Kabelrinnen bis max. Breite 50 mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704100
Länge - 65 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 105 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055080620
Sonepar Artikelnummer
121007390
Hersteller Artikelnummer
88704100
Hersteller Typ
NKP-SNL 60
Hersteller Artikel Nr.:
88704100
Länge:
65 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
105 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.170 kg


