HERMI - Wandwinkel, 45x45 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88708305
Länge - 45 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 45 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072763766
Sonepar Artikelnummer
121008105
Hersteller Artikelnummer
88708305
Hersteller Typ
NKP-SNL 45x45
Hersteller Artikel Nr.:
88708305
Länge:
45 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
45 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.100 kg


