HERMI - Wandwinkel, 45x45 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704659
Länge - 50 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 45 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072763773
Sonepar Artikelnummer
121007630
Hersteller Artikelnummer
88704659
Hersteller Typ
NKP-SNL 45x45
Hersteller Artikel Nr.:
88704659
Länge:
50 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
45 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.110 kg


