HERMI - Wandwinkel, 45x45 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88707205
Länge - 45 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 45 mm
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072763759
Sonepar Artikelnummer
121008025
Hersteller Artikelnummer
88707205
Hersteller Typ
NKP-SNL 45x45
Hersteller Artikel Nr.:
88707205
Länge:
45 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
45 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.100 kg


