HERMI - Weitspannkabelleiter, 100x600x6000 t=1,5 gelocht Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88760076
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 100 mm
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121402905
Hersteller Artikelnummer
88760076
Hersteller Typ
KLWS 100/600
Hersteller Artikel Nr.:
88760076
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
100 mm
Breite:
600 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Sprossenmittenabstand:
345 mm
Gewicht:
33.84 kg/m
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
33.840 kg


