HERMI - Winkelverbinder, 100 horizontal f. Kabelleitern m. Seitenhöhe 100mm extra schwer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88712374
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125210930
Sonepar Artikelnummer
121008630
Hersteller Artikelnummer
88712374
Hersteller Typ
PKL-GSH HD
Hersteller Artikel Nr.:
88712374
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
100 mm
Geeignet für Gitterrinnendraht:
100 mm
Länge:
695 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.700 kg


