Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Zapfen, Bodeneinbau, Verbindung m. Edelstahl-Schraube u. Mutter Messing

kopierenkopieren
HERMI - Zapfen, Bodeneinbau, Verbindung m. Edelstahl-Schraube u. Mutter Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110022

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoff der Anschlusslasche - sonstige

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041361917

Sonepar Artikelnummer

121005953

Hersteller Artikelnummer

110022

Hersteller Typ

MS

Hersteller Artikel Nr.:

110022

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoff der Anschlusslasche:

sonstige

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.029 kg

MS TYPENZAPFEN Anschlussklemme: Klemmenkörper, aus Messing, wird verlegt, in den Boden eingebaut, Rf Schraube und Mutter werden für die Verbindungen der Metallmassen verwendet, die Klemme dient der Bodenverlegung und gewährleistet stets vorbereiteten Platz für die Kopplung der Mettalmassen auf den Potentialausgleich (Metallregale, Möbel, Maschinen, …) z.B. in Kaufzentren, Lagerräumen, …